› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 75X75 GP

Cod. Rexel LEC3075G
Cod. Produttore C3075G
Cod. EAN 3414972187183

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Serie: P31+
  • Modello: LEC3075G
  • Quantità consigliata: 24

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

77 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

5745 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 75X75 GP