Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
50 mm
Tipologia
Senza connettore
altezza
Protezione della superficie
Zincato a caldo
peso
0,839 KILOGRAMMO_METRO
spessore del materiale
0,6 mm
qualità del materiale
Altro
lunghezza
3030 mm
materiale
Acciaio
foro per montaggio nel pavimento
Sezione utilizzabile
2381 mm²
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile