› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 50X50 GP

Cod. Rexel LE484020
Cod. Produttore 484020
Cod. EAN 3414972031066

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Elemento rettilineo chiuso liscio
  • Serie: P31+
  • Coating: BLUE (DX51D + Z200)
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

0,8333 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

2381,44 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 50X50 GP