› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 150X75 C

Cod. Rexel LEC3150C
Cod. Produttore C3150C
Cod. EAN 3414972186940

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Modello: P31-BASE CHIUSA
  • Serie: P31+
  • Quantità consigliata: 24

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

11279 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 150X75 C