Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482090
Cod. Produttore
482090
Cod. EAN
3414971032422

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Tipo: Base chiusa liscia
  • Montaggio: Maschio/Femmina con viti M6x12
  • Spessore: 0,9 mm
  • Serie: P31+
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

3,0257 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

19463,24 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 100X200 Z/