› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE CHIUSA M/F L 2M 200X75 GP

Cod. Rexel LEC2200G
Cod. Produttore C2200G
Cod. EAN 3414972187077

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Modello: Base chiusa M/F
  • Serie: P31+
  • Gamma: GP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 2 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

200 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

15014 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA M/F L 2M 200X75 GP