› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE CHIUSA M/F L 2M 100X75 GP

Cod. Rexel LEC2100G
Cod. Produttore C2100G
Cod. EAN 3414972187213

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Base rettilinea chiusa liscia
  • Serie: P31+
  • Modello: Base chiusa M/F
  • Codice prodotto: P31-BASE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 2 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

7489 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA M/F L 2M 100X75 GP