› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE CHIUSA M/F L 1M 100X75 Z

Cod. Rexel LEC1100Z
Cod. Produttore C1100Z
Cod. EAN 3414972186575

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Serie: P31+
  • Finitura zincatura: Sendzimir
  • Quantità consigliata: 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 1 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

7489 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA M/F L 1M 100X75 Z