› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE CHIUSA M/F/A L 3M 150X75 Z

Cod. Rexel LER3150Z
Cod. Produttore R3150Z
Cod. EAN 3414972186797

Informazioni principali

  • Base chiusa liscia rettilinea
  • Innesto rapido automatico
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 150 mm
  • Lunghezza 3 m
  • Finitura acciaio zincato
  • Serie P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Base chiusa con attacchi maschio, femmina e alette, di lunghezza 3 metri e dimensioni 150x75 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e versatilità. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una connessione sicura e duratura in impianti elettrici di vario tipo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Innesto rapido automatico. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

11279 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA M/F/A L 3M 150X75 Z