› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE CHIUSA M/F 3M 75X75 304

Cod. Rexel LEC3075X
Cod. Produttore C3075X
Cod. EAN 3414972187244

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Modello: Base chiusa M/F
  • Serie: P31+
  • Codice: LEC3075X

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

77 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Sezione utilizzabile

5745 mm²

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA M/F 3M 75X75 304