› Canalizzazioni

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L 3M 6

Cod. Rexel LEK3600G
Cod. Produttore K3600G
Cod. EAN 3414972187206

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Modello: imbutita
  • Serie: P31+
  • Codice articolo: P31-BASE CHIUSA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

600 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

44984 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L 3M 6