› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L 3M 5

Cod. Rexel LEK3500G
Cod. Produttore K3500G
Cod. EAN 3414972187152

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Modello: Imbutita
  • Serie: P31+
  • Quantità consigliata: 12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

500 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

37464 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L 3M 5