› Canalizzazioni

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L 3M 5

Cod. Rexel LEK3500C
Cod. Produttore K3500C
Cod. EAN 3414972186957

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Modello: Imbutita
  • Serie: P31+
  • Quantità consigliata: 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

500 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

37464 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L 3M 5