› Canalizzazioni

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA 3M 600X75

Cod. Rexel LEK3600X
Cod. Produttore K3600X
Cod. EAN 3414972187350

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Modello: P31-BASE CHIUSA
  • Serie: P31+
  • Quantità consigliata: 12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Sezione utilizzabile

44984 mm²

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA 3M 600X75