› Canalizzazioni

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA 3M 400X75

Cod. Rexel LEK3400X
Cod. Produttore K3400X
Cod. EAN 3414972187411

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio inox AISI 304
  • Base: rettilinea chiusa liscia
  • Serie: P31+
  • Tipo: Base chiusa M/F
  • Quantità consigliata: 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

400 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Sezione utilizzabile

29944 mm²

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA 3M 400X75