› Canalizzazioni

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA 3M 200X75

Cod. Rexel LEC3200X
Cod. Produttore C3200X
Cod. EAN 3414972187312

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Modello: M/F
  • Serie: P31+
  • Quantità consigliata: 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

200 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,8 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Sezione utilizzabile

15014 mm²

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA 3M 200X75