Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR023N4027ST
Cod. Produttore
OVR023N40275STS
Cod. EAN
3660308525260

Informazioni di prodotto

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni ideale per impianti elettrici a bassa tensione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con la serie System pro M compact.
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione.
  • Contatto ausiliario opzionale per segnalazioni e controllo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovratensioni fino a 40 kA.
  • Risparmio energetico grazie alla protezione continua del sistema.
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico con protezione di tipo 2 certificata IEC 61643-11.
Surge protective devices SPD type 2 protect low-voltage consumer systems against surge voltages as they are tested as SPD type 2 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact. The variants with "reserve varistor" (s) offer additional protection for the system, as the SPD is not completely disconnected from the mains at the end of its service life, but with an additional smaller varistor still guarantees basic protection and the system thus until the surge arrester is replaced is still protected

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

tensione nominale AC

230 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

forma della rete TN

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

numero di conduttori (esclusa terra)

4

forma della rete TT

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione L-N

1.4 kV

livello di protezione N-PE

1.4 kV

classe di prova tipo 2

livello di protezione

1.4 kV

fusibile ausiliario integrato

forma della rete TN-C-S

dimensione

4 UM

forma della rete TN-S

tensione permanente AC max.

275 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Produttore

ABB

OVR T2 3N 40 275S P TS SPD 3P+N 40K

€ 588,72 x 1 pz.
(pz.)