Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ209011
Cod. Produttore
BIZ209011
Cod. EAN
3700420331759

Informazioni di prodotto

Il tappo P.E. PG11 offre una soluzione efficiente per la protezione degli impianti elettrici durante la fase di cablaggio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo con un'applicazione rapida e sicura
  • Materiale in poliammide 6 resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con tenuta IP68 contro acqua e polvere
  • Maggiore durata dell’impianto grazie alla protezione efficace

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo in polietilene di alta qualità progettato per chiudere aperture filettate PG11, garantendo protezione e isolamento affidabile contro polvere e umidità. Questo tappo è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una chiusura sicura e resistente agli agenti esterni, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l’installazione e la rimozione, rendendolo un componente essenziale per il fissaggio e la protezione di cavi e accessori elettrici. Descrizione del produttore: Cappuccio di chiusura PG 11 + ISO/M 16 per pressacavo in plastica (x 100), in poliammide 6. Vantaggio: protegge in modo semplice e rapido un impianto prima che venga cablato. Garantisce una tenuta IP68.

adatto per tipo di filettatura premistoppa

PG

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

11

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Tappo protezione impianti elettrici PG11 poliammide 6 IP68 cablaggio rapido