Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSP5B41
Cod. Produttore
PFXSP5B41
Cod. EAN
3606489672188

Informazioni di prodotto

Open Box V2 per SP5000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Open Box, Proface SP5000, WES7 32bit, 2x Ethernet, 2x RS-232C/422/485, 2x USB Type-A, 1x USB mini-B, 2x slot SD Card (System, Storage)

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con scheda grafica

supporta protocollo MODBUS

memoria principale max.

64 MByte

tensione di alimentazione per DC

12 V

numero di interfacce HW seriali RS485

2

numero di interfacce HW altre

7

montaggio a parete/diretto possibile

forma della scatola

box

capacità di memoria hard disk

0.002

con scheda audio

montaggio su guida portante possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

larghezza

188 mm

profondità

45 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

montaggio frontale possibile

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

4

supporta il protocollo per Foundation Fieldbus

adatto per funzioni di sicurezza

con altri supporti di memoria

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW parallele

1

altezza

131 mm

Serie

Pro_face_SP5000

Produttore

Open Box, Proface SP5000, WES7 32bit, 2x Ethernet, 2x RS-232C/422/485, 2x USB Type-A, 1x USB mini-B, 2x slot SD Card (System, Storage)