Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26929
Cod. Produttore
A9N26929
Cod. EAN
3606480382949

Informazioni di prodotto

Contatti OF+OF/SD per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo ausiliario elettrico Acti9 OF+SD/OF è un contatto doppio di indicazione apertura/chiusura o di guasto. È dedicato a Acti9 C120, C60H-DC, DPN N Vigi. È dotato di 1 contatto in scambio e che indica la posizione aperta o chiusa (OF). Fornisce un'indicazione di apertura/chiusura remota e/o di scatto del dispositivo associato. È un prodotto due in uno. La scelta del contatto OF+SD o OF+OF è effettuata tramite il selettore sul lato anteriore. Larghezza in passi da 9 mm è 1. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 24VAC e 415VAC e tra 24VDC e 130 V DC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La corrente operativa nominale Ie è 6A con 24 V DC, 2A con 48 V DC, 1,5A con 60 V DC, 1A con 130 V DC. La corrente operativa nominale Ie è 6A con da 24VAC a 240 V AC, 3A con 415 V AC. Sul lato anteriore sono presenti un indicatore di stato meccanico e un pulsante della funzione di prova. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 ed alla norma EN 62019-2 solo per C120.

dispositivo supplementare

interruttore segnalatore

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

240 V

tensione di commutazione nominale

6 A

numero di contatti invertitori

2

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

125 A

larghezza totale (TE)

0.5

numero di commutatori di segnale

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

0.5

Serie

Interruttori_C40