Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11F6TM032B
Cod. Produttore
C11F6TM032B
Cod. EAN
3606481990983

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSXm 100F, 36kA/415VAC, 4 poli 3D (neutro non protetto), Sganciatore TMD 32A busbar/connettori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NSXm 100F, 36kA/415VAC, 4 poli 3D (neutro non protetto), Sganciatore TMD 32A busbar/connettori

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 V

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

22.4 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

600 A

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

ComPacT_NSXm__new_generation

Produttore

Interruttore, ComPacT NSXm 100F, 36kA/415VAC, 4 poli 3D (neutro non protetto), Sganciatore TMD 32A busbar/connettori

Ricevi 10 pz. entro 2gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui