Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
apparecchio completo con unità di sicurezza
tensione nominale
690 V
numero di poli
4
azionamento a motore opzionale
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
davanti
segnalatore di intervento presente
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
50 kA
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
320 A
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
corrente nominale permanente Iu
800 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
480 A
grado di protezione (IP)
IP40
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: BTIT714E125DB Cod. Produttore: T714E125DB Cod. EAN: 8012199979137
Cod. Rexel: BTIFA81NC32 Cod. Produttore: FA81NC32 Cod. EAN: 8005543471715
Cod. Rexel: BTIFA82C10 Cod. Produttore: FA82C10 Cod. EAN: 8005543471821
Cod. Rexel: BTIFT84C80 Cod. Produttore: FT84C80 Cod. EAN: 8005543408186
Cod. Rexel: BTIFT84C125 Cod. Produttore: FT84C125 Cod. EAN: 8005543408070
Cod. Rexel: BTIFT84C100 Cod. Produttore: FT84C100 Cod. EAN: 8005543408094
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te