Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC125N420FM
Cod. Produttore
C125N420FM
Cod. EAN
3606482097605

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NS1250N, 50kA a 415VAC, 4P, sganciatore MicroLogic 2.0, fisso, a funzionamento manuale, 1250A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NS1250N, 50kA a 415VAC, 4P, sganciatore MicroLogic 2.0, fisso, a funzionamento manuale, 1250A

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 V

numero di poli

4

azionamento a motore opzionale

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

1250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

750 A

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

Interruttore, ComPacT NS1250N, 50kA a 415VAC, 4P, sganciatore MicroLogic 2.0, fisso, a funzionamento manuale, 1250A

€ 7061,46 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.