Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
davanti
corrente nominale permanente Iu
1000 A
tensione nominale
690 V
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a bullone
azionamento a motore integrato
numero di poli
3
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
150 kA
esecuzione dell’elemento di azionamento
pulsante
Serie
ComPact_NS__gt___630_A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te