Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE8825
Cod. Produttore
8825
Cod. EAN
8002219152923

Informazioni di prodotto

La batteria NIMH HT 3.6V 1.2A AA PAC garantisce prestazioni affidabili e durature per dispositivi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni standard AA
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Alta resistenza a sollecitazioni meccaniche e temperature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione stabile e sicura per dispositivi domestici e professionali
  • Durata prolungata che riduce la frequenza di sostituzione
  • Efficienza energetica per un risparmio sui consumi
La batteria NIMH HT 3.6V 1.2A AA PAC è un componente essenziale per garantire un'alimentazione efficiente e duratura ai tuoi dispositivi elettrici. Con una tensione di 3.6V e una capacità di 1.2A, questa batteria è progettata per offrire prestazioni elevate e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una resistenza ottimale anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua compatibilità con vari dispositivi la rende una scelta versatile per chi cerca un'alimentazione sicura e stabile. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a sollecitazioni meccaniche e variazioni di temperatura, rendendola ideale per applicazioni domestiche e professionali. Scopri la potenza e l'affidabilità della batteria NIMH HT per soddisfare le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: La batteria NIMH HT 3.6V 1.2A AA PAC è un componente essenziale per garantire un'alimentazione efficiente e duratura ai tuoi dispositivi elettrici. Con una tensione di 3.6V e una capacità di 1.2A, questa batteria è progettata per offrire prestazioni elevate e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una resistenza ottimale anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua compatibilità con vari dispositivi la rende una scelta versatile per chi cerca un'alimentazione sicura e stabile. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a sollecitazioni meccaniche e variazioni di temperatura, rendendola ideale per applicazioni domestiche e professionali. Scopri la potenza e l'affidabilità della batteria NIMH HT per soddisfare le tue esigenze energetiche.

tipo di accessori

accumulatore

Produttore

NI MH HT 3.6V 1.2A AA PAC