› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

NEW RIL.TERMOVELOCIMETRICO C/ISOLAT

Cod. Rexel IE32205
Cod. Produttore 32205

Informazioni principali

  • Tipo: Termovelocimetrico
  • Alimentazione: 17-28 Vcc
  • Assorbimento: 0,3 mA / 1,8 mA
  • Soglia allarme: A2R
  • Dimensioni: Ø 100 mm, H 54 mm
  • Peso: 145 g
  • Certificazioni: EN54-5, EN54-17
  • Serie: MEC44, MEC44PLUS, KELT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rilevatore termovelocimetrico e a temperatura fissa analogico indirizzato è progettato per il rilevamento affidabile delle variazioni di temperatura, garantendo una protezione avanzata contro incendi in ambienti con variazioni termiche significative. È compatibile con le centrali della serie MEC44, MEC44PLUS e KELT, supportando le schede loop 52101, 52102, KELT9L2 e KELT9L4.Caratteristiche tecnicheIsolatore integrato per una gestione efficiente del loop.Base di montaggio inclusa per un'installazione rapida.Doppia tecnologia di rilevamento:Termovelocimetrico (A2R) per rilevare variazioni rapide di temperatura.Temperatura fissa per attivare l’allarme al superamento della soglia predefinita.2 LED di segnalazione a 360° per una visibilità completa.Uscita per LED remoto, utile per installazioni in ambienti nascosti.Dati tecnici:Alimentazione: 17 Vcc / 28 VccAssorbimento: 0,3 mA a riposo, 1,8 mA in allarmeSoglia di allarme calore: A2RDimensioni: Ø 100 mm, H 54 mmPeso: 145 gCertificazioni:CPR 305/2011 secondo EN54-5 ed EN54-172014/90/EU (MED)LPCBQuesto rilevatore è ideale per ambienti industriali, commerciali e residenziali, offrendo una soluzione efficace per il rilevamento precoce di incendi dovuti a fonti di calore.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Altro

Materiale del corpo

Altro

NEW RIL.TERMOVELOCIMETRICO C/ISOLAT