Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE32204
Cod. Produttore
32204

Informazioni di prodotto

Rilevatore di fumo analogico con isolatore, LED 360°, base inclusa, compatibile MEC e KELT.
Descrizione del produttore: Il rilevatore di fumo analogico indirizzato è progettato per garantire la massima affidabilità nella rilevazione precoce di fumo in ambienti protetti da sistemi di rivelazione incendio. È compatibile con le centrali della serie MEC44, MEC44PLUS e KELT, supportando le schede loop 52101, 52102, KELT9L2 e KELT9L4.Caratteristiche tecnicheIsolatore integrato per una gestione ottimizzata del loop.Base di montaggio inclusa per un’installazione rapida e sicura.2 LED di segnalazione a 360° per una visibilità totale dello stato del dispositivo.Uscita per LED remoto, utile per installazioni in ambienti nascosti o difficilmente accessibili.Dati tecnici:Alimentazione: 17 Vcc - 28 VccAssorbimento: 0,3 mA a riposo, 1,8 mA in allarmeDimensioni: Ø 100 mm, H 54 mmPeso: 145 gCertificazioni:CPR 305/2011 secondo EN54-7, EN54-13 (in abbinamento alle centrali KELT, MEC44 e MEC44PLUS) ed EN54-172014/90/EU (MED)LPCBGrazie alla sua elevata sensibilità e affidabilità, il rilevatore di fumo è ideale per applicazioni in edifici residenziali, commerciali e industriali, assicurando una segnalazione tempestiva in caso di incendio.

colore del corpo

Altro

Materiale del corpo

Altro

Produttore

NEW RIL.FUMO ANAL.INDIRIZ. C/BASE I