› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

NEW RIL. COMBINATO ANAL.INDIRIZ.C/I

Cod. Rexel IE32206
Cod. Produttore 32206

Informazioni principali

  • Rilevazione: Fumo e temperatura
  • Sensibilità fumo: 0,08 ÷ 0,13 dB/m
  • Isolatore integrato: Continuità loop
  • Segnalazione: 2 LED 360° visibili
  • Alimentazione: 17-28 Vcc
  • Assorbimento: 0,3 mA riposo
  • Dimensioni: Ø100 mm, H57 mm
  • Serie: IE32206

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore combinato analogico indirizzato, per rilevazione di fumo, variazioni termovelocimetriche e temperatura fissa, completo di isolatore integrato e base inclusa, per una protezione antincendio ad alte prestazioni.Caratteristiche tecnicheRilevazione:Fumo (sensibilità regolata tra 0,08 ÷ 0,13 dB/m).Aumento rapido della temperatura (termovelocimetrico).Raggiungimento di temperatura fissa (classe A2R).Compatibilità:Centrali MEC44, MEC44PLUS e serie KELT.Schede loop IE modelli 52101, 52102, KEL9L2, KELT9L4.Funzionalità: Isolatore di cortocircuito integrato, che garantisce continuità operativa del loop anche in caso di guasto.Segnalazione:2 LED visibili a 360° per una segnalazione chiara dello stato dispositivo.Uscita dedicata per il collegamento di un LED remoto.Alimentazione: Funziona da 17 Vcc a 28 Vcc.Assorbimento:0,3 mA a riposo.1,8 mA in fase di allarme.Dimensioni:Diametro: 100 mm.Altezza: 57 mm.Peso: 150 g.Certificazioni:CPR 305/2011EN54-5 (rilevatori termici)EN54-7 (rilevatori di fumo)EN54-17 (isolatori di cortocircuito)2014/90/EU (MED) – normativa marina europeaLPCB – certificazione internazionale di qualità per sistemi antincendioContesti d’uso:Ideale per installazioni antincendio civili, commerciali, industriali e marittime che richiedono dispositivi certificati ad alte prestazioni, garantendo protezione, continuità di servizio e conformità alle normative.Vantaggi pratici:Protezione combinata fumo/temperatura per scenari di incendio complessiContinuità del loop grazie all’isolatore integratoSegnalazione di stato visibile da ogni angolazioneCertificazioni internazionali che ne garantiscono l’affidabilità anche in ambito navaleFacilità di installazione con base inclusa

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Altro

Materiale del corpo

Altro

NEW RIL. COMBINATO ANAL.INDIRIZ.C/I