Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE52118
Cod. Produttore
52118

Informazioni di prodotto

Pulsante analogico indirizzato IP67, con isolatore, per KELT, FX, MEC44/MEC44PLUS, cert. EN54.
Descrizione del produttore: Il pulsante di allarme analogico indirizzato a pressione è progettato per l’attivazione manuale degli allarmi incendio in ambienti interni ed esterni, grazie al suo grado di protezione IP67, che lo rende resistente a polvere e immersione temporanea.Caratteristiche tecnicheCompatibilità con centrali:FX (con scheda loop 52102)KELT (con loop KELT9L2 e KELT9L4)MEC44 e MEC44PLUS (con scheda loop 52101)Attivazione manuale:A pressione, premendo al centro del vetrino frontale ripristinabileStrumento di ripristino inclusoIndirizzamento semplice:Tramite DIP switchSegnalazione visiva:Barra colorata di avvertimento visibile solo dopo la pressione del pannello frontaleProtezione e sicurezza:Isolatore di linea integrato per garantire continuità operativaInstallazione interna/esterna grazie alla protezione IP67Condizioni operative:Temperatura: −10 a +55°CUmidità relativa: fino al 95% U.R.Alimentazione ed assorbimento:24 Vcc (da 20 a 30 V)650 μA a riposo, 3,5 mA in allarmeDimensioni e peso:L 112 × H 112 × P 82 mm, peso 262 gCertificazioni:CPR 305/2011 EN54-11, EN54-13 (in abbinamento alle centrali KELT, MEC44 e MEC44PLUS), EN54-17.Affidabile e robusto, questo pulsante rappresenta una soluzione efficace per la gestione degli allarmi manuali in ambienti critici e all’aperto, assicurando protezione e conformità alle normative antincendio.

con lastra in vetro

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di segnalazione

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

materiale

Plastica

profondità

82 mm

altezza

112 mm

larghezza

112 mm

colore

Rosso

Produttore

NEW PULSANTE IP67 ANALOG. IND. A PR