› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

NEW KIT2144B CON MEC44,52101,52106,

Cod. Rexel IEKIT2144B
Cod. Produttore KIT2144B

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V DC
  • Zone espandibili: 4 fino a 12
  • Loop opzionale: 1
  • Tipo centrale: convenzionale/analogico
  • Pulsante: analogico indirizzato
  • Rilevatori fumo: 2 analogici indirizzati
  • Isolatore integrato: nei rilevatori e pulsante
  • Serie: MEC44

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antincendio composto da:1 x MEC44, centrale incendio convenzionale/analogico indirizzata 4 zone espandibili a 12 + 1 loop opzionale new case USB (0038);1 x 52101, scheda di espansione loop IE compatibile con centrale MEC44 e MEC44PLUS;1 x 52106, pulsante analogico - indirizzato ripristinabile con isolatore di linea compatibile con schede loop mod. 52101 e 52102;2 x 32204, rilevatore di fumo analogico indirizzato compatibile con centrali MEC44, MEC44PLUS e serie KELT con isolatore integrato completo di base.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

390 mm

altezza

390 mm

profondità

99 mm

adatto a bus

indirizzabile

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

1

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

1

numero di gruppi di segnalazione

4

Numero di indirizzi rivelatore

4

NEW KIT2144B CON MEC44,52101,52106,