› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

NEW KIT INC MEC44PLUS,52101,2X52106

Cod. Rexel IEKIT2144PLUS
Cod. Produttore KIT2144PLUS

Informazioni principali

  • Tipo: centrale incendio convenzionale/analogico
  • Zone: 4 zone
  • Loop: 2 loop opzionali
  • Pulsante: analogico indirizzato
  • Rilevatore: fumo analogico indirizzato
  • Isolatore: integrato nei dispositivi
  • Compatibilità: serie MEC44PLUS
  • Serie: MEC44PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antincendio composto da:1 x MEC44PLUS, centrale incendio convenzionale/analogico indirizzata 4 zone 2 loop opzionali1 x 52101, scheda di espansione loop IE compatibile con centrale MEC44 e MEC44PLUS;2 x 52106, pulsante analogico - indirizzato ripristinabile con isolatore di linea compatibile con schede loop mod. 52101 e 52102;2 x 32204, rilevatore di fumo analogico - indirizzato compatibile con centrali MEC44, MEC44PLUS e serie KELT con isolatore integrato completo di base.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

500 mm

altezza

450 mm

profondità

200 mm

adatto a bus

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

1

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

1

numero di gruppi di segnalazione

4

NEW KIT INC MEC44PLUS,52101,2X52106