Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350076
Cod. Produttore
BIZ350076
Cod. EAN
3701395171104

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Spessore: 0,15 mm
  • Rigidezza dielettrica: 40 kV/mm
  • Temperatura installaz.: fino a -10 °C
  • Resistenza: acidi e alcali
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro isolante elettrico grigio, ideale per isolamento, protezione e individuazione di fili e cavi a bassa tensione. Realizzato con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in caucciù sintetico, garantisce un’ottima adesione e conformabilità. Autoestinguente, resistente all’abrasione, alla corrosione e all’umidità, offre eccellente rigidità dielettrica e resistenza meccanica. Adatto per fasciature di cavi, protegge efficacemente contro acidi e alcali, ritardando la propagazione della fiamma. Dimensioni 19 mm di larghezza, spessore 0,15 mm e lunghezza 20 m, con prestazioni affidabili in un ampio intervallo di temperature da -10 a +90 °C. Senza piombo e conforme alle norme EN 60454 e IEC 60454-3-1-7/F PVCP/90. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, grigio, 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Grigio

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante elettrico grigio 19mmx20m PVC flessibile

€ 1,52 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info