Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350074
Cod. Produttore
BIZ350074
Cod. EAN
3701395171081

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Spessore: 0,15 mm
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Temperatura d’uso: da -10 a +90 °C
  • Resistenza: acidi e alcali
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro isolante elettrico di colore giallo, con larghezza di 19 mm, spessore di 0,15 mm e lunghezza di 20 metri. Realizzato con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in caucciù sintetico, è un nastro morbido adesivo a pressione che ritarda la propagazione della fiamma. Offre resistenza agli acidi, agli alcali, all'abrasione, alla corrosione e all'umidità. È autoestinguente, senza piombo, con ottima rigidità dielettrica e resistenza meccanica. Ideale per isolamento elettrico, fasciatura di cavi, protezione e riparazione di fili e cavi a bassa tensione, oltre che per l’individuazione colore. Può essere installato a temperature fino a -10°C e resiste a temperature fino a +90°C. Conforme alle norme EN 60454 e IEC 60454-3-1-7/F PVCP/90. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, giallo, 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Giallo

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante giallo 19mmx20m PVC autoestinguente elettrico

€ 1,52 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info