Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26948
Cod. Produttore
A9N26948
Cod. EAN
3606480382970

Informazioni di prodotto

Sganc. lancio corrente MX+OF 12/24Vca/cc per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo dispositivo di rilascio di bobina a lancio di corrente Acti9 MX+OF è un ausiliario di scatto elettrico con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicare la posizione dell'interruttore. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Fornisce un'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. Larghezza in passi da 9 mm è 2. È presente una spia di stato meccanico, rossa sul lato anteriore. La tensione di esercizio nominale Ue è da 24 a 24VDC o da 12 a 24 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La corrente operativa nominale Ie è 6A con 24 V DC, 2A con 48 V DC, 1,5A con 60 V DC, 1A con 130 V DC. La corrente operativa nominale Ie è 6A con da 24VAC a 240 V AC, 3A con 415 V AC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

dispositivo supplementare

sganciatore di apertura

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di dimensionamento

24 V

numero di contatti invertitori

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

125 A

larghezza totale (TE)

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

Acti9_iDPN

Produttore

Sganc. lancio corrente MX+OF 12/24Vca/cc per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC

€ 44,24 x 1 pz.