Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM429758
Cod. Produttore
M429758
Cod. EAN
8012542975809

Informazioni di prodotto

DMTME-I-485 MULTIMETRO MOD + RS485 + 2 OUT

Documentazione tecnica

Il multimetro DMTME-I-485 è un dispositivo versatile progettato per soddisfare le esigenze di misurazione in ambito elettrico. Dotato di una connessione RS485, offre la possibilità di monitorare e analizzare vari parametri elettrici con precisione. Questo strumento è ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, garantendo affidabilità e facilità d'uso. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita il trasporto e l'utilizzo in diversi contesti lavorativi. Con il DMTME-I-485, è possibile effettuare misurazioni accurate e dettagliate, rendendolo un alleato indispensabile per ogni elettricista o tecnico.

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima tensione alternata

100 mV

intervallo di misurazione della temperatura massima

50 °C

misurazione di frequenza

tensione di prova nominale 250 V

misurazione vero valore efficace (TRMS)

max. intervallo di misura della tensione AC

500 V

memoria valori minimi

massimo campo di misura della frequenza

500 kHz

max. intervallo di misura della resistenza

8 MOhm

memoria dei valori misurati

max. intervallo di misura della corrente AC

5 A

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura della resistenza di isolamento

8 MOhm

visualizzazione multipla

risoluzione minima della frequenza

0,1 Hz

interfaccia

visualizzazione

digitale

memoria dei valori massimi

misurazione di potenza e d'energia

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Multimetro digitale Modbus