Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM429757
Cod. Produttore
M429757
Cod. EAN
8012542975700

Informazioni di prodotto

DMTME MULTIMETRO MODULARE

Documentazione tecnica

Il DMTME MULTIMETRO MODULARE rappresenta un'innovazione nel campo degli strumenti di misurazione elettrica. Progettato per garantire precisione e affidabilità, questo multimetro è ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua costruzione modulare permette una personalizzazione e un adattamento a diverse applicazioni, rendendolo versatile per ogni esigenza di misurazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il DMTME è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. La facilità d'uso e la chiarezza delle letture rendono questo strumento un alleato indispensabile per la diagnosi e la risoluzione di problemi elettrici. Con caratteristiche avanzate e un design ergonomico, il multimetro offre un'esperienza di utilizzo senza pari.

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima tensione alternata

100 mV

intervallo di misurazione della temperatura massima

50 °C

misurazione di frequenza

tensione di prova nominale 250 V

misurazione vero valore efficace (TRMS)

max. intervallo di misura della tensione AC

500 V

memoria valori minimi

massimo campo di misura della frequenza

500 kHz

max. intervallo di misura della resistenza

8 MOhm

memoria dei valori misurati

max. intervallo di misura della corrente AC

5 A

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura della resistenza di isolamento

8 MOhm

visualizzazione multipla

risoluzione minima della frequenza

0,1 Hz

interfaccia

visualizzazione

digitale

memoria dei valori massimi

misurazione di potenza e d'energia

prodotto Sustainable

Si