Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHMTX204-Z
Cod. Produttore
MTX204-Z
Cod. EAN
3663653005296

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux MTX204 Multimetro digitale

Documentazione tecnica

Descrizione Una scatola compatta, che può essere tenuta con una mano e può essere riposta nella cassetta degli attrezzi per le applicazioni sul campo. Grazie alla sua guaina magnetizzata, il multimetro consente l’utilizzo a mani libere anche all’interno degli armadi elettrici. Il sistema brevettato Multifix si adatta ai multimetri e consente di agganciarli a un armadio, alla cintura o ad altri supporti… Il supporto con doppia posizione consente una lettura perfetta in qualsiasi situazione. Una leggibilità potenziata dalla retroilluminazione blu del display, 6.000 punti. La lampada integrata consente di utilizzare il multimetro anche nei luoghi scarsamente illuminati. Il commutatore girevole presenta una funzione per ogni posizione. I 6 tasti anteriori consentono l’accesso a diverse funzioni. 600 V CAT III, IP54, i morsetti d’ingresso a doppio pozzetto sono facilmente accessibili.. Le operazioni di manutenzione elettrica sono facilitate grazie alla funzione di misurazione della tensione a bassa impedenza (VLowZ). L’esecuzione di una prima diagnostica del guasto su scheda elettronica è altrettanto semplificato grazie alla funzione di misura della resistenza, della capacità, della polarità del diodo ecc.. Oltre alle misure tradizionali (tensione, corrente, resistenza, capacità ecc.), perciò l'utente può eseguire: • la manutenzione elettrica; • una diagnostica iniziale dei guasti su una scheda elettronica; • la verifica della regolazione di un radiatore... Caratteristiche tecniche • Tensione TRMS AC/AC+DC : Da 0,6 V a 750 V; • Tensione TRMS DC : Da 0,6 V a 1 000 V; • Corrente TRMS AC/DC/AC+DC : Da 10 μA a 10 A; • Resistenza : Da 1 Ω a 60 MΩ; • Capacità : Da 1 nF a 100 mF; • Altre funzioni : VLowZ, HOLD, NCV, Min, Max, ΔREL; • Dimensioni / Pesi : 170 x 80 x 50 mm / 320 g.

Produttore

MTX204 MULTIMETRO DIGITALE6.000 PT, TRMS AC, AC+DC