Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU55055086
Cod. Produttore
55055086
Cod. EAN
8033777040926

Informazioni di prodotto

MRF SB5/6 CAS.DER.63A 8 MODULI IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta di derivazione per elementi MR per interruttori modulari con portello trasparente - 8 moduli DIN35 - In=63A - IP55

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

5

corrente nominale per AC 50 Hz

63 A

colore

grigio

tipo di uscita

linea

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MRF SB5/6 CAS.DER.63A 8 MODULI IP55