Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50414026
Cod. Produttore
50414026
Cod. EAN
8033777041060

Informazioni di prodotto

MRF C.D.SEZ.400A+BASI PORTAFUS.NH2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta di derivazione in lamiera per elementi MR con base portafusibile NH2 - In=400A - IP55

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

corrente nominale per AC 50 Hz

400 A

numero di conduttori (esclusa terra)

5

numero di poli

3

colore

grigio

tipo di uscita

linea

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MRF C.D.SEZ.400A+BASI PORTAFUS.NH2