Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50414062
Cod. Produttore
50414062
Cod. EAN
8033777040612

Informazioni di prodotto

MRF C.D.32A CON FUSIB.CH10 CORTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta di derivazione vuota corta per elementi MR con base portafusibili 3xCH10 - In=32A - IP55

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

numero di conduttori (esclusa terra)

5

numero di poli

3

corrente nominale per AC 50 Hz

32 A

tipo di uscita

linea

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55