Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50400106
Cod. Produttore
50400106
Cod. EAN
8033777032525

Informazioni di prodotto

MR 800A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare MR800 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=800A - IP52 - lunghezza 3m

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 1000 V

corrente nominale per AC 50 Hz

800 A

larghezza

136 mm

numero di punti di uscita

6

lunghezza

3000 mm

altezza

196 mm

lunghezza della scatola a barre

3000 m

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

esecuzione

singolo

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MR 800A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3