Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50400105
Cod. Produttore
50400105
Cod. EAN
8033777032518

Informazioni di prodotto

MR 630A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare MR630 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=630A - IP52 - lunghezza 3m

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 1000 V

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

136 mm

corrente nominale per AC 50 Hz

630 A

lunghezza

3000 mm

numero di poli

3

numero di punti di uscita

6

altezza

196 mm

lunghezza della scatola a barre

3000 m

colore

grigio

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MR 630A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3