› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore audio 2 vie 40W 100V nero MR 50T per installazioni interne ed esterne

RCF
Cod. Rexel ADRC13100039
Cod. Produttore 13100039
Cod. EAN 8024530017286

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tensione: 100V
  • Tipo: Diffusore 2 vie
  • Colore: Nero
  • Serie: MR 50T
  • Design: Bass-reflex
  • Uso: Interno/esterno
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Diffusore acustico a 2 vie con potenza di 40 watt e impedenza di 100 volt, caratterizzato da un design compatto e robusto in colore nero. Ideale per installazioni con stand grazie alla sua versatilità, garantisce una qualità sonora chiara e bilanciata, adatta a diversi ambienti. Non è progettato per montaggio a incasso o a soffitto, né per uso portatile, ma si distingue per la sua affidabilità e prestazioni audio professionali. Descrizione del produttore: MR 50T è un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un’elevata affidabilità nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglio alle alte frequenze. Componenti di qualità e un’attenta progettazione acustica rendono l’MR 50T adeguato anche nelle applicazioni più impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

187 mm

altezza

270 mm

profondità

174 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

80 W

capacità di carico nominale

20 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

60 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Diffusore audio 2 vie 40W 100V nero MR 50T per installazioni interne ed esterne