› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore parete 2 vie 20W 100V bass-reflex MR 40T per installazioni fisse interne ed esterne

RCF
Cod. Rexel ADRC13100037
Cod. Produttore 13100037
Cod. EAN 8024530017279

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Tipo: Diffusore 2 vie
  • Impedenza: 100V
  • Design: Bass-reflex
  • Uso: Interno/esterno
  • Serie: MR 40T
  • Frequenza: Bassi profondi
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Diffusore acustico compatto a due vie con potenza di 20W e impedenza 100V, progettato per garantire una riproduzione sonora chiara e bilanciata. Il design compatto e il colore bianco lo rendono adatto a diverse installazioni in ambienti interni, con supporto per montaggio su stand. Questo diffusore è ideale per applicazioni audio professionali che richiedono un suono di qualità in spazi ridotti, senza necessità di montaggio a incasso o a soffitto. La struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: MR 40T è un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un’elevata affidabilità nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglio alle alte frequenze. Componenti di qualità e un’attenta progettazione acustica rendono l’MR 40T adeguato anche nelle applicazioni più impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

154 mm

altezza

216 mm

profondità

135 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

80 W

capacità di carico nominale

20 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

70 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Diffusore parete 2 vie 20W 100V bass-reflex MR 40T per installazioni fisse interne ed esterne