Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50400102
Cod. Produttore
50400102
Cod. EAN
8033777032471

Informazioni di prodotto

MR 250A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare MR250 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=250A - IP52 - lunghezza 3m

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 1000 V

altezza

196 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza della scatola a barre

3000 m

larghezza

75 mm

corrente nominale per AC 50 Hz

250 A

numero di punti di uscita

6

lunghezza

3000 mm

esecuzione

singolo

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MR 250A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3