Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50400402
Cod. Produttore
50400402
Cod. EAN
8033777135134

Informazioni di prodotto

MR 250A AL IP55 ANGOLO VERTICAL.DX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Angolo verticale destro in alluminio per condotti sbarre MR250 - In=250A - IP55

corrente nominale per AC 50 Hz

250 A

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza della scatola a barre

600 m

lunghezza

600 mm

larghezza

75 mm

altezza

196 mm

esecuzione

singolo

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 1000 V

Produttore

MR 250A AL IP55 ANGOLO VERTICAL.DX