Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50400101
Cod. Produttore
50400101
Cod. EAN
8033777032464

Informazioni di prodotto

MR 160A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare MR160 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=160A - IP52 - lunghezza 3m

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 1000 V

lunghezza

3000 mm

larghezza

75 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

corrente nominale per AC 50 Hz

160 A

numero di punti di uscita

6

numero di poli

3

lunghezza della scatola a barre

3000 m

altezza

196 mm

colore

grigio

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MR 160A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3