Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50400107
Cod. Produttore
50400107
Cod. EAN
8033777050451

Informazioni di prodotto

MR 1000A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare MR1000 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=800A - IP52 - lunghezza 3m

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 1000 V

corrente nominale per AC 50 Hz

1000 A

lunghezza della scatola a barre

3000 m

altezza

196 mm

lunghezza

3000 mm

numero di poli

3

numero di punti di uscita

6

numero RAL

7035

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

136 mm

colore

grigio

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MR 1000A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3