› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Colonna sonora 3 vie MQ 100LW 60W bianco per installazioni fisse ambienti riverberanti

RCF
Cod. Rexel ADRC13000187
Cod. Produttore 13000187
Cod. EAN 8024530006570

Informazioni principali

  • Potenza: 60 W
  • Tipo: Colonna 3 vie
  • Colore: Bianco
  • Angolo copertura: 180°
  • Dispersione verticale: 60° asimmetrica
  • Inclinazione regolabile: 0°-5°-10°
  • Accessori montaggio: Inclusi
  • Serie: MQ 100LW

Descrizione del prodotto

Colonna acustica a 3 vie con potenza di 60 W, progettata per garantire un suono chiaro e bilanciato in ambienti interni. Il design compatto e il colore bianco la rendono ideale per installazioni con stand, offrendo un equilibrio tra performance audio e estetica discreta. Non adatta per montaggio a incasso o a soffitto, è pensata per un utilizzo stabile su supporti dedicati. Perfetta per applicazioni audio professionali che richiedono un’alta qualità sonora e un’installazione semplice. Descrizione del produttore: Il diffusore acustico MQ 100L (disponibile in nero e in bianco) è una colonna sonora 3 vie progettata per ottenere una riproduzione naturale e fedele sia del parlato sia della musica, ideale per sistemi ad installazione fissa dei diffusori, dove l’acustica dell’ambiente è critica o vi sono particolari vincoli architettonici. L’ampio angolo di copertura (180°) e la dispersione verticale (60°) permettono la corretta riproduzione del suono in spazi ampi, onde ridurre la possibilità di inneschi (“feedback”) e migliorare la direttività del suono in ambienti molto riverberanti. Gli accessori per il montaggio sono inclusi. Questi sono stati progettati per fissare la colonna il più vicino possibile al muro e per semplificarne l’installazione. L’angolo di inclinazione può essere scelto tra 0° – 5° – 10°. La dispersione verticale a 60° è asimmetrica, essendo la differenza tra 20° verso l’alto e 40° verso il basso. Il centro della copertura è, di fatto, già angolato a 10° verso il basso, permettendo così una minore inclinazione della colonna.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

500 mm

profondità

166 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

160 W

capacità di carico nominale

40 W

regolazione del volume

sistema a vie

3

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

130 ... 20000 Hz

impedenza

16 ... 16 Ohm

Colonna sonora 3 vie MQ 100LW 60W bianco per installazioni fisse ambienti riverberanti