Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Cod. Rexel
CP7408806
Cod. Produttore
7408806
Cod. EAN
4012196460724

Informazioni di prodotto

  • Tipo: piastra montaggio
  • Moduli supportati: 2
  • Compatibilità: Brand-Rex, EKU, Dätwyler
  • Misure foro: 19,3 x 14,8 mm
  • Serie: GES R2
  • Materiale: schermato
  • Installazione: moduli dati
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per l'installazione di due moduli di connessione dati dei seguenti tipi: Brand-Rex: schermato; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ. Misure di un foro di montaggio in mm: 19,30 x 14,80.

applicazione

Cassetta per apparecchi

numero di aperture singole

2

tecnica di installazione

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Bloccare

lunghezza della piastra di copertura

65 mm

Serie

GES R2

Produttore

MP R2 2C PIASTRA DI MONTAGGIO PER G